Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1ZE92 Machine Screw Pan 8-32 X 3/8 L, 50PK | AB4NCA 1ZE91

APPROVED VENDOR 1ZE92 maskinskruepanne 8-32 X 3/8 L, 50PK

På lager
Vare: AB4NCA Modell: 1ZE92Kryssreferanse: 1ZE91
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
19NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.322 "
Hodehøyde0.115 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32
Skive OD0.320 "
Vasketykkelse0.023 "
Vaskemaskin TypeEkstern tann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZE92 maskinskruepanne 8-32 X 3/8 L, 50PK
19NOK /pakke