APPROVED VENDOR 1ZB10 Machine Screw Pan 0-80 X 3/16 L, 100PK | AB4MTF

APPROVED VENDOR 1ZB10 maskinskruepanne 0-80 X 3/16 L, 100PK

Vare: AB4MTF Modell: 1ZB10

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#0
FinishPlain
Hode Dia.0.116 "
Hodehøyde0.044 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse0-80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZB10 maskinskruepanne 0-80 X 3/16 L, 100PK