GODKJENT LEVERANDØR 1YVE2 Stang Uhmw-pe Hvit 5 1/2 tomme Diameter x 3 fot lengde | AB4MCR

APPROVED VENDOR 1YVE2 Rod Uhmw-pe Hvit 5 1/2 tomme diameter x 3 fot lengde

På lager
Vare: AB4MCR Modell: 1YVE2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGEHvit
Diameter5.5 "
Diametertoleranse+ 0.550 / -0.000 "
Lengde3 ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-22 grader F.
Strekkfasthet5800 psi
typenJomfru matkontaktkarakter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.9
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode3916100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UXB4 Stang Uhmw-pe Hvit 3 1/2 tomme Diameter x 1 fot lengde | AB3QUU 1UXB43.5 "+ 0.350 / -0.000 "1 ft.601NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXB5 Rod Uhmw-pe Hvit 3 3/4 tommers diameter x 1 fot lengde | AB3QUV 1UXB53.75 "+ 0.375 / -0.000 "1 ft.720NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXB6 Rod Uhmw-pe Hvit 4 tommers diameter x 1 fot lengde | AB3QUW 1UXB64"+ 0.400 / -0.000 "1 ft.774NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXB8 Stang Uhmw-pe Hvit 4 1/2 tomme Diameter x 1 fot lengde | AB3QUX 1UXB84.5 "+ 0.450 / -0.000 "1 ft.999NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXB9 Rod Uhmw-pe Hvit 5 tommers diameter x 1 fot lengde | AB3QUY 1UXB95"+ 0.500 / -0.000 "1 ft.1 239 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXC2 Rod Uhmw-pe Hvit 6 tommers diameter x 1 fot lengde | AB3QUZ 1UXC26"+ 0.600 / -0.000 "1 ft.1 563 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXC3 Stang Uhmw-pe Hvit 6 1/2 tomme Diameter x 1 fot lengde | AB3QVA 1UXC36.5 "+ 0.650 / -0.000 "1 ft.2 420 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1YVE2 Rod Uhmw-pe Hvit 5 1/2 tomme diameter x 3 fot lengde
3 180 NOK / enhet