Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1YE39 Sekskantskrue 1/2-13 x 2-1/2 | AB4JDQ

APPROVED VENDOR 1YE39 Sekskantskrue 1/2-13 x 2-1/2

På lager
Vare: AB4JDQ Modell: 1YE39
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
75NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeNikkel
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet2.5 "
MaterialeNikkel kobberlegering
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Rockwell HardnessB75
System for målinginch
Strekkfasthet65,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1YE39 Sekskantskrue 1/2-13 x 2-1/2
75NOK / enhet