Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XKU9 Street Albow 45 Degree 1 Inch Npt Galvanized | AB4FBZ

APPROVED VENDOR 1XKU9 Street Albue 45 Grader 1 Inch Npt Galvanisert

På lager
Vare: AB4FBZ Modell: 1XKU9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
254NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press2000 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1"
Mettet damptrykk300 psi ved 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4365
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
GODKJENT LEVERANDØR 2WJ18 Street Elbow 45 Degree 3 Inch Npt Iron | AC3UXA 2WJ18150300 psi @ 150 grader F WOG3"150 psi1 034 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WJ19 Elbow Street 45 grader galvanisert 4in | AC3UXB 2WJ19150300 psi @ 150 grader F WOG4"150 psi1 484 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P839 Street Elbow 45 Degree 1/2 Inch Galvanized | AE4ZLT 5P839150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "150 psi68NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P840 Street Elbow 45 Degree 3/4 Inch Galvanized | AE4ZLU 5P840150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "150 psi100NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6KJ06 Street Albue 45 grader 1 tomme galvanisert | AE9LAZ 6 06KJXNUMX150300 psi @ 150 grader F WOG1"150 psi111NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XKU9 Street Albue 45 Grader 1 Inch Npt Galvanisert
254NOK / enhet