Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2WJ18 Street Elbow 45 Degree 3 Inch Npt Iron | AC3UXA

APPROVED VENDOR 2WJ18 Street Albue 45 Grader 3 Tommer Npt Iron

På lager
Vare: AC3UXA Modell: 2WJ18
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
874NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse3"
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.584
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
GODKJENT LEVERANDØR 1XKU9 Street Albow 45 Degree 1 Inch Npt Galvanized | AB4FBZ 1XKU93002000 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi ved 550 grader F254NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WJ19 Elbow Street 45 grader galvanisert 4in | AC3UXB 2WJ19150300 psi @ 150 grader F WOG4"150 psi1 304 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P839 Street Elbow 45 Degree 1/2 Inch Galvanized | AE4ZLT 5P839150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "150 psi51NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P840 Street Elbow 45 Degree 3/4 Inch Galvanized | AE4ZLU 5P840150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "150 psi93NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6KJ06 Street Albue 45 grader 1 tomme galvanisert | AE9LAZ 6 06KJXNUMX150300 psi @ 150 grader F WOG1"150 psi90NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJ18 Street Albue 45 Grader 3 Tommer Npt Iron
874NOK / enhet