Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XA73 Sekskantmutter Finish 5/16-24 1/2 Inch, 100PK | AB4CXY

APPROVED VENDOR 1XA73 sekskantmutterfinish 5/16-24 1/2 tomme, 100PK

På lager
Vare: AB4CXY Modell: 1XA73
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
374NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
FinishPlain
Høyde17 / 64 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB68 til C32
TrådretningVenstre hånd
Trådstørrelse5 / 16-24
GjengetypeUNF
typenferdig
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XA73 sekskantmutterfinish 5/16-24 1/2 tomme, 100PK
374NOK /pakke