Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WZX7 Nipple Pipe Size 1/4 Inch Length 3 | AB4CUF

APPROVED VENDOR 1WZX7 Nippelrør Størrelse 1/4 tomme Lengde 3

På lager
Vare: AB4CUF Modell: 1WZX7
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde3"
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.1 / 2 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Planlegg40
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7307290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende tilkoblingstypeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WZP5 Nippelrør Størrelse 1 1/4 tomme x Lukk | AB4CRG 1WZP5Fullt gjenget1.5 "Lukk rørnippelLukke1.75 "1.25 "3 / 16 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WZP6 Nippelrør Størrelse 1 1/4 Tommer Lengde 2 1/2 | AB4CRH 1WZP6Gjenget i begge ender1.5 "Brystvorte2.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "138NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WZP7 Nippelrør Størrelse 1 1/4 tomme Lengde 3 | AB4CRJ 1WZP7Gjenget i begge ender1.5 "Brystvorte3"1.75 "1.25 "3 / 16 "164NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WZP8 Nippelrør Størrelse 1 1/4 Tommer Lengde 3 1/2 | AB4CRK 1WZP8Gjenget i begge ender1.5 "Brystvorte3.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "162NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WZP9 Nippelrør Størrelse 1 1/4 tomme Lengde 4 | AB4CRL 1WZP9Gjenget i begge ender1.5 "Brystvorte4"1.75 "1.25 "3 / 16 "183NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WZR1 Nippelrør Størrelse 1 1/4 tomme Lengde 5 | AB4CRM 1WZR1Gjenget i begge ender1.5 "Brystvorte5"1.75 "1.25 "3 / 16 "234NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WZR2 Nippelrør Størrelse 1 1/4 tomme Lengde 6 | AB4CRN 1WZR2Gjenget i begge ender1.5 "Brystvorte6"1.75 "1.25 "3 / 16 "258NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WZX7 Nippelrør Størrelse 1/4 tomme Lengde 3
59NOK / enhet