Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WY75 Vingemutter 10-32, 50PK | AB4CPL

APPROVED VENDOR 1WY75 Vingemutter 10-32, 50PK

På lager
Vare: AB4CPL Modell: 1WY75
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
355NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse# 10-32
FinishPlain
Høyde15 / 32 "
MaterialeMessing
Mutter typeVingemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenLett
Vingespenn29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7415338010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WY75 Vingemutter 10-32, 50PK
355NOK /pakke