Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WJW7 kobling 3/4 tommers kompresjon Cpvc Hvit | AB4AFR

APPROVED VENDOR 1WJW7 Kobling 3/4 tommers kompresjon Cpvc Hvit

På lager
Vare: AB4AFR Modell: 1WJW7
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialCPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGERørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WJW4 kobling 1/2 tommers kompresjon Cpvc Tan | AB4AFP 1WJW4Tan1 / 2 "101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJW7 Kobling 3/4 tommers kompresjon Cpvc Hvit
113NOK / enhet