Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WJH4 Reducing Closet Bend 4 Inch x 3 Inch Hub | AB4ACZ

APPROVED VENDOR 1WJH4 Reducing Closet Bend 4 Inch x 3 Inch Hub

På lager
Vare: AB4ACZ Modell: 1WJH4
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere Closet Bend
Body MaterialABS
TilkoblingstypeNav x Nav
Rørstørrelse4 "x 3"
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJH4 Reducing Closet Bend 4 Inch x 3 Inch Hub
167NOK / enhet