Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WJG9 90 Long Sweep Albue 3 Tommer x 2 Tommer Hub | AB4ACV

APPROVED VENDOR 1WJG9 90 Long Sweep Elbow 3 Inch x 2 Inch Hub

På lager
Vare: AB4ACV Modell: 1WJG9
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak90 grader lang sveipealbue med lav hælinntak
Body MaterialABS
TilkoblingstypeNav x Nav x Nav
Rørstørrelse3 "x 3" x 2 "
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WHX7 90 Long Sweep Albue 1-1/2 tommers nav | AB3ZZV 1WHX7Nav x Nav90 graders lang feie albue1.5 "55NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJG9 90 Long Sweep Elbow 3 Inch x 2 Inch Hub
194NOK / enhet