Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WJC2 spylebøssing 4 tommer x 3 tommer nav x tapp | AB4ABB

APPROVED VENDOR 1WJC2 Flush Bushing 4 Inch x 3 Inch Hub x Spigot

På lager
Vare: AB4ABB Modell: 1WJC2
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyllebøssing
Body MaterialABS
TilkoblingstypeNav x tenn
Rørstørrelse4 "x 3"
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WJC3 spylebøssing 4 tommer x 2 tommer tapp x nav | AB4ABC 1WJC3Spigot x Hub4 "x 2"205NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJC2 Flush Bushing 4 Inch x 3 Inch Hub x Spigot
117NOK / enhet