Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WDP9 Hyllebrakett Galvanisert stål | AB3ZCH

APPROVED VENDOR 1WDP9 Hyllebrakett Galvanisert stål

På lager
Vare: AB3ZCH Modell: 1WDP9
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebrakett
FARGESølv
Dybde14 "
Måler12
Høyde3 51 / 64 "
MaterialeGalvanisert stål
Bredde1 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.35
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8302416080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WDP6 Hyllebrakett Galvanisert stål | AB3ZCE 1WDP68"3"Galvanisert stål59NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDP7 Hyllebrakett Galvanisert stål | AB3ZCF 1WDP710 "3"Galvanisert stål97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDP8 Hyllebrakett Galvanisert stål | AB3ZCG 1WDP812 "3.5 "Galvanisert stål132NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDR1 Hyllebrakett Galvanisert stål | AB3ZCJ 1WDR116 "3 51 / 64 "Galvanisert stål156NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HFU1 Hyllebrakett Stål | AC2ATX 2HFU18"3"Stål12NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HFU3 Hyllebrakett Stål | AC2ATY 2HFU312 "3.5 "Stål152NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HFU5 Hyllebrakett Stål | AC2ATZ 2HFU516 "3 51 / 64 "Stål405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDP9 Hyllebrakett Galvanisert stål
143NOK / enhet