Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WDL8 Stol Hjørnestøtter Stål 3/4 tommers bredde Pakke med 4 | AB3ZBM

APPROVED VENDOR 1WDL8 stolhjørnestøtter stål 3/4 tommers bredde pakke med 4

På lager
Vare: AB3ZBM Modell: 1WDL8
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStol / hjørne seler
FinishMessing
maskinvareInkludert
HolesMed
Hull per blad1
Lengde1 2 / 5 "
MaterialeStål
Monteringshull2, 1 hver side
Størrelse1"
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
GODKJENT LEVERANDØR 1WDL9 Stol Hjørnestøtter Stål 3/4 tommers bredde Pakke med 4 | AB3ZBN 1WDL9sink83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDL8 stolhjørnestøtter stål 3/4 tommers bredde pakke med 4
85NOK / enhet