Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WA60 Metal Screw Flat #6 3/4 Inch Length, 100PK | AB3YLM

APPROVED VENDOR 1WA60 metallskrue flat #6 3/4 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AB3YLM Modell: 1WA60

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
122NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSquare
Driverstørrelse#1
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.279 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WA60 metallskrue flat #6 3/4 tommers lengde, 100PK
122NOK /pakke