GODKJENT LEVERANDØR 1VZT2 Door Sweep Triple Fin 3 fots lengde | AB3YBC

APPROVED VENDOR 1VZT2 Door Sweep Triple Fin 3 fots lengde

Vare: AB3YBC Modell: 1VZT2

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørfeie
Flens høyde23 / 32 "
FlensematerialeHvitt aluminium
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeGummi
Sett inn størrelse3 / 8 "
Lengde3ft.
Projeksjon13 / 64 "
Feie TypeTrippel Fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeSett inn fargeSett inn materialeSett inn størrelseProjeksjonPris
GODKJENT LEVERANDØR 1VZT1 Dørsveip 3 fots lengde | AB3YBB 1VZT1AluminumbrunGummi7 / 8 "13 / 64 "169NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2RRH1 Door Sweep Triple Fin 3 fots lengde | AC3DEM 2RRH1HardvedSvartPVC vinyl1"1 / 4 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VZT2 Door Sweep Triple Fin 3 fots lengde