Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UYF3 Jordklemme 300 A Bruk med buesveiser | AB3RBD

APPROVED VENDOR 1UYF3 Jordklemme 300 A Bruk med buesveiser

På lager
Vare: AB3RBD Modell: 1UYF3
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
228NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordklemme
amps300
Forsterker AC300
Kabelforbindelse1/2 "Stud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8536904000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kobber / messing

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 1UYF1 Jordklemme 300 A Bruk med buesveiser | AB3RBB 1UYF1925NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UYF3 Jordklemme 300 A Bruk med buesveiser
228NOK / enhet