Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UWK9 Tube Uhmw 2 1/2 Idx3 tommers ytre diameter 1 fot | AB3QPB

APPROVED VENDOR 1UWK9 Tube Uhmw 2 1/2 Idx3 tommers ytre diameter 1 fot

På lager
Vare: AB3QPB Modell: 1UWK9
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
478NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.2.5 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Lengde1"
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.3"
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWL2 Tube Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 tomme Ytre diameter 1 fot | AB3QPC 1UWL21"3.5 "0.5 "1 121 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWT9 Tube Uhmw 2 1/2 Idx3 Inch Ytre Diameter 3 Fot | AB3QQX 1UWT93ft.3"0.25 "1 380 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWU2 Tube Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 tomme Ytre diameter 3 fot | AB3QQY 1UWU23ft.3.5 "0.5 "2 280 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWZ9 Tube Uhmw 2 1/2 Idx3 tommers ytre diameter 6 fot | AB3QTM 1UWZ96"3"0.25 "2 378 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWK9 Tube Uhmw 2 1/2 Idx3 tommers ytre diameter 1 fot
478NOK / enhet