Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UWJ5 Tube Uhmw 1 1/2 Idx2 tommers ytre diameter 1 fot | AB3QNP

APPROVED VENDOR 1UWJ5 Tube Uhmw 1 1/2 Idx2 tommers ytre diameter 1 fot

På lager
Vare: AB3QNP Modell: 1UWJ5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
240NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.1.5 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Lengde1"
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.2"
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWK3 Tube Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 tomme Ytre diameter 1 fot | AB3QNW 1UWK31"2.5 "0.5 "561NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWR5 Tube Uhmw 1 1/2 Idx2 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QQH 1UWR53ft.2"0.25 "687NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWT3 Tube Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 tomme Ytre diameter 3 fot | AB3QQQ 1UWT33ft.2.5 "0.5 "1 890 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWY5 Tube Uhmw 1 1/2 Idx2 Inch Ytre Diameter 6 Fot | AB3QTD 1UWY56"2"0.25 "1 495 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWJ5 Tube Uhmw 1 1/2 Idx2 tommers ytre diameter 1 fot
240NOK / enhet