Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UWD7 Ark Uhmw Wh 1/16 T 24 x 48 In | AB3QMF

APPROVED VENDOR 1UWD7 Ark Uhmw Wh 1/16 T 24 x 48 In

På lager
Vare: AB3QMF Modell: 1UWD7
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
526NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEHvit
Lengde48 "
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Material TypeJomfru matkontaktkarakter
Driftstemp. Område-22 grader til 180 grader F
Strekkfasthet5800 psi
Tykkelse0.063 "
Tykkelse Toleranse+0.035 "/ - 0.010"
Bredde24 "
Bredde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3920100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelse ToleranseFARGELengdeBreddeBredde ToleranseLengde ToleranseMaterial TypeDriftstemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UVT7 Ark Uhmw Wh 1/16 T 12 x 12 In | AB3QJY 1UVT7+0.035 "/ - 0.010"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F91NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVT8 Ark Uhmw Wh 1/8 T 12 x 12 In | AB3QJZ 1UVT8+/- 0.020 "Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F177NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVT9 Ark Uhmw Wh 3/16 T 12 x 12 In | AB3QKA 1UVT9+/- 0.020 "Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F182NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVU1 Ark Uhmw Wh 1/4 T 12 x 12 In | AB3QKB 1UVU1+/- 0.020 "Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F269NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVU2 Ark Uhmw Wh 3/8 T 12 x 12 In | AB3QKC 1UVU2+/- 0.020 "Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F358NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVU3 Ark Uhmw Wh 1/2 T 12 x 12 In | AB3QKD 1UVU3+0.070 "/ - 0.030"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F449NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVU4 Ark Uhmw Wh 3/4 T 12 x 12 In | AB3QKE 1UVU4+0.070 "/ - 0.030"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F588NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWD7 Ark Uhmw Wh 1/16 T 24 x 48 In
526NOK / enhet