GODKJENT LEVERANDØR 1UVK1 Stang Nylon Hvit 1 7/8 tommers diameter x 6 fot lengde | AB3QHJ

APPROVED VENDOR 1UVK1 Stang Nylon Hvit 1 7/8 tomme diameter x 6 fot lengde

Vare: AB3QHJ Modell: 1UVK1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 079 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGEOff White
Diameter1.875 "
Diametertoleranse+ 0.005 / -0.000 "
Lengde6 ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialeNylon 6/6
Maks. Temp.210 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Strekkfasthet11,500 psi
typenekstrudert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)183.39
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UTW2 Stang Nylon 6 Off White 1 tomme Diameter x 1 fot lengde | AB3QDZ 1UTW21"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.130NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UTW6 Stang Nylon Hvit 1 1/4 tomme diameter x 1 fot lengde | AB3QEB 1UTW61.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.222NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UTW8 Stang Nylon Hvit 1 3/8 tomme diameter x 1 fot lengde | AB3QED 1UTW81.375 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.267NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UTX2 Stang Nylon Hvit 1 1/2 tomme diameter x 1 fot lengde | AB3QEG 1UTX21.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.333NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UTX5 Stang Nylon Hvit 1 5/8 tommers diameter x 1 fot lengde | AB3QEK 1UTX51.625 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.361NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UTX8 Stang Nylon Hvit 1 3/4 tommers diameter x 1 fot lengde | AB3QEN 1UTX81.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.397NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UTY2 Stang Nylon Hvit 1 7/8 tommers diameter x 1 fot lengde | AB3QER 1UTY21.875 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.463NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UVK1 Stang Nylon Hvit 1 7/8 tomme diameter x 6 fot lengde
2 079 NOK / enhet