Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UPP1 Ark Akryl Bronse 0.118 T 12 x 12 In | AB3PRH

APPROVED VENDOR 1UPP1 Ark Akryl Bronse 0.118 T 12 x 12 In

På lager
Vare: AB3PRH Modell: 1UPP1
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
75NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEBronse
Fargekode2412
Lengde12 "
Lengde Toleranse+/- 0.060 "
MaterialeEkstrudert akryl
Material TypeStandard karakter
Driftstemp. Område32 grader til 170 grader F
Strekkfasthet11,030 psi
Tykkelse0.118 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.012 "
Bredde12 "
Bredde Toleranse+/- 0.060 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0076
Skipets høyde (cm)0.3
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3920515000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEFargekodeBredde ToleranseLengdeLengde ToleranseStrekkfasthetTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UNK3 Ark Akryl Klar 0.093 T 12 x 12 In | AB3PHY 1UNK312 "Fjern-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "53NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNK4 Ark Akryl Klar 0.118 T 12 x 12 In | AB3PHZ 1UNK412 "Fjern-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "73NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNK5 Ark Akryl Klar 0.177 T 12 x 12 In | AB3PJA 1UNK512 "Fjern-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "96NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNK6 Sheet Acryl Clear 0.236 T 12 x 12 In | AB3PJB 1UNK612 "Fjern-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.236 "126NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNK7 Sheet Acryl Clear 0.093 x 24 x 24 In | AB3PJC 1UNK724 "Fjern-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "222NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNK8 Sheet Acryl Clear 0.118 x 24 x 24 In | AB3PJD 1UNK824 "Fjern-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "291NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNK9 Sheet Acryl Clear 0.177 x 24 x 24 In | AB3PJE 1UNK924 "Fjern-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "358NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPP1 Ark Akryl Bronse 0.118 T 12 x 12 In
75NOK / enhet