GODKJENT LEVERANDØR 1UPA9 Ark Akryl Svart 0.236 T 48 x 96 In | AB3PNM

APPROVED VENDOR 1UPA9 ark Akryl Svart 0.236 T 48 x 96 In

Vare: AB3PNM Modell: 1UPA9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 625 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGESvart
Fargekode2025
Lengde96 "
Lengde Toleranse+0.750 / -0.000 "
MaterialeEkstrudert akryl
Material TypeStandard karakter
Driftstemp. Område32 grader til 170 grader F
Strekkfasthet11,030 psi
Tykkelse0.236 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.024 "
Bredde48 "
Bredde Toleranse+0.750 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.06
Skipets høyde (cm)1.24
Skipets lengde (cm)245.11
Skipets bredde (cm)123.19
HS kode3920515000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEFargekodeBredde ToleranseLengdeLengde ToleranseStrekkfasthetTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UNK3 Ark Akryl Klar 0.093 T 12 x 12 In | AB3PHY 1UNK312 "Fjern-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "63NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNK4 Ark Akryl Klar 0.118 T 12 x 12 In | AB3PHZ 1UNK412 "Fjern-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "73NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNK5 Ark Akryl Klar 0.177 T 12 x 12 In | AB3PJA 1UNK512 "Fjern-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "96NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNK6 Sheet Acryl Clear 0.236 T 12 x 12 In | AB3PJB 1UNK612 "Fjern-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.236 "126NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNK7 Sheet Acryl Clear 0.093 x 24 x 24 In | AB3PJC 1UNK724 "Fjern-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "252NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNK8 Sheet Acryl Clear 0.118 x 24 x 24 In | AB3PJD 1UNK824 "Fjern-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "276NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNK9 Sheet Acryl Clear 0.177 x 24 x 24 In | AB3PJE 1UNK924 "Fjern-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPA9 ark Akryl Svart 0.236 T 48 x 96 In
3 625 NOK / enhet