GODKJENT LEVERANDØR 1UNJ3 U Channel Pvc 0.51 Leg 0.060 Inch T 5 Feet | AB3PHT

APPROVED VENDOR 1UNJ3 U Channel Pvc 0.51 ben 0.060 tommer T 5 fot

Vare: AB3PHT Modell: 1UNJ3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

615NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Channel lager
FARGESkifergrå
Lengde5ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialePVC type I
Maks. Temp.140 F
Min. Temp. Vurdering5 grader F.
Strekkfasthet7300 psi
Veggtykkelse0.06 "
Veggtykkelse Toleranse+/- 0.006 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.5
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)1.5
HS kode3916200091
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utenfor base bredde (0.510 ")
    • Utvendig benlengde (0.590 ")

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UNJ7 U Channel Pvc 1.14 Leg 0.080 Inch T 5 Feet | AB3PHV 1UNJ70.08 "1 021 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1UNJ9 U Channel Pvc 2.51 Leg 0.080 Inch T 5 Feet | AB3PHW 1UNJ90.08 "1 198 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1UNK1 U Channel Pvc 3.54 Leg 0.100 Inch T 5 Feet | AB3PHX 1UNK10.1 "1 387 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNJ3 U Channel Pvc 0.51 ben 0.060 tommer T 5 fot
615NOK / enhet