Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UB77 Taper Pin M8, 10PK | AB3LZB

APPROVED VENDOR 1UB77 Taper Pin M8, 10PK

På lager
Vare: AB3LZB Modell: 1UB77
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
321NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.8.9mm
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
MaterialeGratis skjæring av stål
Total lengde45mm
Rockwell HardnessB52
StørrelseM8
Liten endedia.8mm
Liten endedia. Toleranse-0.058mm
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UB77 Taper Pin M8, 10PK
321NOK /pakke