Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UAA9 Skivefjær Belleville 302 Rustfritt stål 0.812 In | AB3LPQ

APPROVED VENDOR 1UAA9 skivefjær Belleville 302 rustfritt stål 0.812 in

På lager
Vare: AB3LPQ Modell: 1UAA9

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Beregnet belastning @ flat (kg)5648
Avbøyning @ Last0.039 "
For hullstørrelse2.375
For stangstørrelse0.75
Last @ avbøyning (kg)3926 til 5311
Materiale302 rustfritt stål
Maks. Utenfor Dia.2.375 "
Min. Inne i Dia.0.812 "
Total høyde0.205 "
Tykkelse0.156 "
typenBelleville

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7320905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeAvbøyning @ LastFor hullstørrelseTykkelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)MaterialeMaks. Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1NCT6 Disc Spring Belleville Steel 0.093 - Pakke med 12 | AB2QFJ 1NCT60.013 "0.003 "0.18750.007 "0.0935.7 til 7.8Høyt karbonstål0.187 "144NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NCT7 Disc Spring Belleville Steel 0.093 - Pakke med 12 | AB2QFK 1NCT70.015 "0.003 "0.18750.01 "0.09313 til 17.6Høyt karbonstål0.187 "103NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NCT8 Disc Spring Belleville Steel 0.125 - Pakke med 12 | AB2QFL 1NCT80.017 "0.004 "0.250.009 "0.1259.9 til 13.5Høyt karbonstål0.25 "107NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NCT9 Disc Spring Belleville Steel 0.125 - Pakke med 12 | AB2QFM 1NCT90.02 "0.003 "0.250.013 "0.12522 til 30Høyt karbonstål0.25 "145NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NCU1 Disc Spring Belleville Steel 0.125 - Pakke med 12 | AB2QFN 1NCU10.028 "0.005 "0.3750.019 "0.12535.3 til 47.7Høyt karbonstål0.375 "222NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NCU2 Disc Spring Belleville Steel 0.138 - Pakke med 12 | AB2QFP 1NCU20.02 "0.005 "0.2810.01 "0.13812.8 til 17.3Høyt karbonstål0.281 "127NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NCU3 Disc Spring Belleville Steel 0.138 - Pakke med 12 | AB2QFQ 1NCU30.021 "0.004 "0.2810.013 "0.13821 til 28Høyt karbonstål0.281 "108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAA9 skivefjær Belleville 302 rustfritt stål 0.812 in
188NOK / enhet