GODKJENT LEVERANDØR 1RLW3 Square Head Plug Messing 2 1/2 Inch Npt | AB3DPT

APPROVED VENDOR 1RLW3 Square Head Plug Messing 2 1/2 Inch Npt

Vare: AB3DPT Modell: 1RLW3

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHevet firkantet hodeplugg
Body MaterialMessing
Klasse125
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse2.5 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200035
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RLV9 Firkantet hodeplugg Messing 1 1/4 tomme Npt | AB3DPP 1RLV91.25 "60NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RLW1 Square Head Plug Messing 1 1/2 Inch Npt | AB3DPQ 1RLW11.5 "79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RLW2 Square Head Plug Messing 2 Tommer Npt | AB3DPR 1RLW22"97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RLW4 Firkantet hodeplugg Messing 3 Tommer Npt | AB3DPU 1RLW43"209NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RLW5 Square Head Plug Messing 4 Tommer Npt | AB3DPV 1RLW54"281NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLW3 Square Head Plug Messing 2 1/2 Inch Npt