GODKJENT LEVERANDØR 1RLU2 Albue og halestykke Størrelse 1 In | AB3DPA

APPROVED VENDOR 1RLU2 Albue og halestykke Størrelse 1 In

Vare: AB3DPA Modell: 1RLU2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue og halestykke
KroppsstilElbow
Maks. Press60 psi
Rørstørrelse1"
Temp. Område-40 til 350 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bakstykke (gjenget)

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RLT9 Albue og halestykke Størrelse 1/2 In | AB3DNY 1RLT91 / 2 "237NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RLU1 Albue og halestykke Størrelse 3/4 In | AB3DNZ 1RLU13 / 4 "334NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLU2 Albue og halestykke Størrelse 1 In