Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RLU1 Albue og halestykke Størrelse 3/4 In | AB3DNZ

APPROVED VENDOR 1RLU1 Albue og halestykke Størrelse 3/4 In

På lager
Vare: AB3DNZ Modell: 1RLU1

Få tak i det April 26, Fredag
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
334NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue og halestykke
KroppsstilElbow
Maks. Press60 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-40 til 350 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bakstykke (gjenget)

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RLT9 Albue og halestykke Størrelse 1/2 In | AB3DNY 1RLT91 / 2 "237NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RLU2 Albue og halestykke Størrelse 1 In | AB3DPA 1RLU21"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLU1 Albue og halestykke Størrelse 3/4 In
334NOK / enhet