Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PPH8 Dreneringsstempel Plastrør Diameter 1 1/4 In | AB2XXX

APPROVED VENDOR 1PPH8 Dreneringsstempel plastrør Diameter 1 1/4 In

På lager
Vare: AB2XXX Modell: 1PPH8

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvløpsstempel
Farge / finishKrom / plast
MaterialePlast
Pipe dia.1-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPH8 Dreneringsstempel plastrør Diameter 1 1/4 In
101NOK / enhet