Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PPE1 Gulvflens Trim Plate Stål 3/8 In | AB2XWL

APPROVED VENDOR 1PPE1 Gulvflens Trim Plate Stål 3/8 In

På lager
Vare: AB2XWL Modell: 1PPE1
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakescutcheon
Farge / finishNaturlig farge
MaterialeStål
Pipe dia.3 / 8 "
typenTo biter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7324900000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPipe dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1PPE2 Gulvflens Trim Plate Stål 1/2 In | AB2XWM 1PPE21 / 2 "55NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPE3 Gulvflens Trim Plate Stål 3/4 In | AB2XWN 1PPE33 / 4 "55NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPE4 Gulvflens Trim Plate Stål 1 In | AB2XWP 1PPE41"55NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPE1 Gulvflens Trim Plate Stål 3/8 In
55NOK / enhet