Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PPC6 halestykke plastrør Diameter 1 1/2 In | AB2XVY

APPROVED VENDOR 1PPC6 endestykke plastrørdiameter 1 1/2 in

På lager
Vare: AB2XVY Modell: 1PPC6
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktailpiece
Farge / finishHvit / plast
TilkoblingDirekte
Lengde12 "
Materialepolypropylen
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenKjøkken Fleksibelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode3917330000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNY8 halestykke plastrør Diameter 1 1/2 In | AB2XUK 1 PNY8med flens8"Kjøkken42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNY9 halestykke plastrør Diameter 1 1/2 In | AB2XUL 1 PNY9med flens12 "Kjøkken53NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNZ1 halestykke plastrør Diameter 1 1/2 In | AB2XUM 1PNZ1med flens4"Kjøkken55NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPA9 endestykke plastrør Diameter 1 1/2 In | AB2XVG 1PPA9Slip / Barbed Gren8"Oppvaskmaskin71NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPC6 endestykke plastrørdiameter 1 1/2 in
139NOK / enhet