Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNU1 Forlengelse 20 gauge rørdiameter 1 1/2 In | AB2XRN

APPROVED VENDOR 1PNU1 forlengelse 20 gauge rørdiameter 1 1/2 in

På lager
Vare: AB2XRN Modell: 1PNU1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakExtension
Farge / finishKrom / messing
Tilkoblingslip
Måler22
Lengde6"
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenKjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdePipe dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNP5 Extension 20 Gauge Pipe Diameter 1 1/4 In | AB2XQP 1PNP5slip12 "1-1 / 4 "toalett237NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNP6 Extension 20 Gauge Pipe Diameter 1 1/2 In | AB2XQQ 1PNP6slip12 "1-1 / 2 "Kjøkken266NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNT1 Extension 20 Gauge Pipe Diameter 1 1/4 In | AB2XRE 1PNT5 1PNT1Gjenget rør6"1-1 / 4 "toalett129NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNT2 Forlengelse 20 Gauge Pipe Diameter 1 1/4 In | AB2XRF 1PNT2Gjenget rør12 "1-1 / 4 "toalett236NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNT5 Extension 20 Gauge Pipe Diameter 1 1/4 In | AB2XRJ 1PNT5Loddetinn6"1-1 / 4 "toalett-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1PNT9 Extension 20 Gauge Pipe Diameter 1 1/4 In | AB2XRM 1PNT9slip6"1-1 / 4 "toalett173NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNU1 forlengelse 20 gauge rørdiameter 1 1/2 in
164NOK / enhet