Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNN8 Veggrør 20 gauge rørdiameter 1 1/4 In | AB2XQH

APPROVED VENDOR 1PNN8 Veggrør 20 gauge rørdiameter 1 1/4 tommer

På lager
Vare: AB2XQH Modell: 1PNN8
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggrør
Farge / finishKrom / messing
Tilkoblingslip
Måler22
Lengde6.5 "
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1 / 4 "
typentoalett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePipe dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNN9 Veggrør 20 Gauge rørdiameter 1 1/2 In | AB2XQJ 1PNN98.5 "1-1 / 2 "Kjøkken198NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNN8 Veggrør 20 gauge rørdiameter 1 1/4 tommer
139NOK / enhet