Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNN9 Veggrør 20 Gauge rørdiameter 1 1/2 In | AB2XQJ

APPROVED VENDOR 1PNN9 Veggrør 20 gauge rørdiameter 1 1/2 tommer

På lager
Vare: AB2XQJ Modell: 1PNN9
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
198NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggrør
Farge / finishKrom / messing
Tilkoblingslip
Måler22
Lengde8.5 "
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenKjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePipe dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNN8 Veggrør 20 gauge rørdiameter 1 1/4 In | AB2XQH 1PNN86.5 "1-1 / 4 "toalett139NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNN9 Veggrør 20 gauge rørdiameter 1 1/2 tommer
198NOK / enhet