Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1PNL8 J Bend 20 Gauge Brass Pipe Diameter 1 1/4 In | AB2XPY

APPROVED VENDOR 1PNL8 J Bend 20 Gauge Brass Pipe Diameter 1 1/4 In

På lager
Vare: AB2XPY Modell: 1PNL8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJ-Bend
Farge / finishKrom / messing
Tilkoblingslip
Måler22
Lengde5.125 "
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1 / 4 "
typentoalett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePipe dia.typenPris
APPROVED VENDOR 1PNL9 J Bend 20 Gauge Brass Pipe Diameter 1 1/2 In | AB2XPZ 1PNL95.5 "1-1 / 2 "Kjøkken292NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNL8 J Bend 20 Gauge Brass Pipe Diameter 1 1/4 In
250NOK / enhet