Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNL2 P Trap 17 gauge messingrør Diameter 1 1/4 In | AB2XPR

APPROVED VENDOR 1PNL2 P felle 17 gauge messingrørdiameter 1 1/4 in

På lager
Vare: AB2XPR Modell: 1PNL2
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
559NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakP-felle
Farge / finishKrom / messing
Tilkoblingslip
Måler17
Lengde11 "
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1 / 4 "
typenToalett med rent ut

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.47
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePipe dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNK9 P Trap 17 Gauge Messing Pipe Diameter 1 1/4 In | AB2XPP 1PNK911.125 "1-1 / 4 "toalett546NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNL1 P Trap 17 Gauge Messing Pipe Diameter 1 1/2 In | AB2XPQ 1PNL111.25 "1-1 / 2 "Kjøkken536NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNL3 P Trap 17 gauge messingrør Diameter 1 1/2 In | AB2XPT 1PNL312 "1-1 / 2 "Kjøkken med Clean Out683NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNL2 P felle 17 gauge messingrørdiameter 1 1/4 in
559NOK / enhet