Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PCG6 Ptfe Slange 3/16 Id x 48 Tommer Lengde Rustfritt Stål 3000 Psi | AB2WHB

APPROVED VENDOR 1PCG6 Ptfe-slange 3/16 Id x 48 tommers lengde rustfritt stål 3000 psi

På lager
Vare: AB2WHB Modell: 1PCG6
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
1 039 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPTFE slangemontering
DekkmaterialeRustfritt stål
Dash Størrelse4
JIC-størrelse for kvinner (in.)7 / 16-20
MonteringsmaterialeRustfritt stål
KlassePharmaceutical
Slange inne i Dia.3 / 16 "
Slangelengde48 "
Slange utenfor Dia.0.312 "
Maks. Opererer PSI3000
Min. Bøy Radius2"
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-65 til 450 F.
Rørmaterialepolytetrafluoretylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsmaterialeSlangelengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PBK1 Ptfe Slange 3/16 Id x 12 Tommer Lengde Rustfritt Stål 3000 Psi | AB2WDK 1PBK1Rustfritt stål12 "841NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PBK2 Ptfe Slange 3/16 Id x 18 Tommer Lengde Rustfritt Stål 3000 Psi | AB2WDL 1PBK2Rustfritt stål18 "880NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCG2 Ptfe Slange 3/16 Id x 24 Tommer Lengde Rustfritt Stål 3000 Psi | AB2WGZ 1PCG2Rustfritt stål24 "889NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCG4 Ptfe Slange 3/16 Id x 36 Tommer Lengde Rustfritt Stål 3000 Psi | AB2WHA 1PCG4Rustfritt stål36 "992NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCG8 Ptfe Slange 3/16 Id x 60 Tommer Lengde Rustfritt Stål 3000 Psi | AB2WHC 1PCG8Rustfritt stål60 "1 143 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCL6 Ptfe Slange 3/16 Id x 12 L Messing 3000 Psi | AB2HVORFOR 1 PCL6Messing12 "428NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCL7 Ptfe Slange 3/16 Id x 18 L Messing 3000 Psi | AB2WHZ 1 PCL7Messing18 "468NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCG6 Ptfe-slange 3/16 Id x 48 tommers lengde rustfritt stål 3000 psi
1 039 NOK / enhet