Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1MPL4 sekskantplugg 1/4 tommer galvanisert stål | AB2LMA

APPROVED VENDOR 1MPL4 sekskantplugg 1/4 tommer galvanisert stål

På lager
Vare: AB2LMA Modell: 1MPL4
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
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet plugg
Body MaterialGalvanisert smidd stål
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press3000 psi @ 72 grader F
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0297
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307995045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1MPL5 sekskantplugg 3/8 tommer galvanisert stål | AB2LMB 1MPL53 / 8 "34NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPL6 sekskantplugg 1/2 tomme galvanisert stål | AB2LMC 1MPL61 / 2 "41NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPL7 sekskantplugg 3/4 tommer galvanisert stål | AB2LMD 1MPL73 / 4 "56NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPL8 sekskantplugg 1 tommer galvanisert stål | AB2LME 1MPL81"75NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPN1 sekskantplugg, 1-1/2" rørstørrelse, galvanisert stål | AB2LMG 1 MPN11.5 "160NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPN2 sekskantplugg 2 tommer galvanisert stål | AB2LMH 1 MPN22"216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPL4 sekskantplugg 1/4 tommer galvanisert stål
34NOK / enhet