Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1MPE1 Albue 45 grader 1/4 tomme galvanisert stål | AB2LKD

APPROVED VENDOR 1MPE1 Albue 45 grader 1/4 tommer galvanisert stål

På lager
Vare: AB2LKD Modell: 1MPE1
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
401NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialGalvanisert smidd stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press3000 psi @ 72 grader F
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7307929000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBH6 Albue 45 grader galvanisert formbart jern 1/4 In | AB2DDN 1LBH6Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "300 psi113NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBH7 Albue 45 grader galvanisert formbart jern 3/8 In | AB2DDP 1LBH7Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "300 psi-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1LBH8 Albue 45 grader galvanisert formbart jern 1/2 In | AB2DDQ 1LBH8Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1LBK3 Albue 45 grader galvanisert formbart jern 1 1/2in | AB2DDV 1LBK3Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "300 psi348NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBK4 Albue 45 grader galvanisert formbart jern 2 In | AB2DDW 1LBK4Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi641NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPE3 albue 45 grader 1/2 tomme galvanisert stål | AB2LKE 1MPE3Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "-244NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPE4 albue 45 grader 3/4 tommer galvanisert stål | AB2LKF 1MPE4Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "-293NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPE1 Albue 45 grader 1/4 tommer galvanisert stål
401NOK / enhet