Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1MPD2 Street Albow 90 Degree 1/4 Inch Glavanized | AB2LJV

APPROVED VENDOR 1MPD2 gatealbue 90 grader 1/4 tomme Glavanisert

På lager
Vare: AB2LJV Modell: 1MPD2
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
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialGalvanisert smidd stål
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press3000 psi @ 72 grader F
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7307929000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBK9 Street Albow 90 Degree Galvanized Iron 1/2 In | AB2DDZ 1LBK9Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi116NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBL1 Street Elbow 90 grader galvanisert formbar 3/4in | AB2DEA 1LBL1Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "300 psi177NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPD4 Street Albow 90 Degree 1/2 Inch Glavanized | AB2LJX 1MPD4Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "--
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1MPD5 Street Albow 90 Degree 3/4 Inch Glavanized | AB2LJY 1MPD5Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "--
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1MPD6 Street Albow 90 Degree 1 Inch Glavanized | AB2LJZ 1MPD6Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1"--
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2WJ14 Street Elbow 90 Degree 3 Inch Npt Iron | AC3UWX 2WJ14Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG3"150 psi942NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WJ15 Street Elbow 90 Degree 4 Inch Npt Iron | AC3UWY 2WJ15Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG4"150 psi1 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPD2 gatealbue 90 grader 1/4 tomme Glavanisert
347NOK / enhet