Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1MNZ5 Reducer 1/2 x 3/8 tommers sokkelsveis | AB2LHP

APPROVED VENDOR 1MNZ5 Reducer 1/2 x 3/8 tommers sokkelsveis

På lager
Vare: AB2LHP Modell: 1MNZ5
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing
Body MaterialSvart smidd stål
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi @ 72 grader F
Rørstørrelse1 / 2 "x 3 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307995045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1MNZ6 Reducer 3/4 x 3/8 tommers sokkelsveis | AB2LHQ 1MNZ63 / 4 "x 3 / 8"22NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPA1 Reducer 1-1/4 x 1 tommers sokkelsveis | AB2LHU 1MPA11-1 / 4 "x 1"35NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNZ5 Reducer 1/2 x 3/8 tommers sokkelsveis
55NOK / enhet