GODKJENT LEVERANDØR 1LMB9 Pipe Stål 300 Psi 3/8 x 72 In | AB2EDK

APPROVED VENDOR 1LMB9 Rørstål 300 Psi 3/8 x 72 In

Vare: AB2EDK Modell: 1LMB9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 161 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart stål
Lengde72 "
Maks. Press300 psi @ 550 grader F
Maks. Damptrykk4434 psi WSP @ 650 grader F
Utenfor Dia.0.675 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Planlegg80
Sømløs / sveisetSømløs
GjengetypePT
Veggtykkelse0.126 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.016
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7304316050
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LLY8 Pipe Stål 300 Psi 1/4 x 18 In | AB2ECE 1LLY818 "5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "361NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LLY9 Pipe Steel 300 Psi 1/4 x 24 In | AB2ECF 1LLY924 "5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "411NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LLZ1 Rørstål 300 Psi 1/4 x 36 In | AB2EKG 1LLZ136 "5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "513NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LLZ3 Rørstål 300 Psi 1/4 x 60 In | AB2ECJ 1LLZ360 "5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "796NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LMB4 Rør Stål 300 Psi 3/8 x 18 In | AB2EDE 1LMB418 "4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "356NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LMB5 Rør Stål 300 Psi 3/8 x 24 In | AB2EDF 1LMB524 "4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "461NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LMB6 Pipe Stål 300 Psi 3/8 x 36 In | AB2EDG 1LMB636 "4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "652NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LMB9 Rørstål 300 Psi 3/8 x 72 In
1 161 NOK / enhet