Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LBW8 Street Albow 90 Degree 1-1/4 Inch Mnptxfnpt | AB2DGW

APPROVED VENDOR 1LBW8 gatealbue 90 grader 1-1/4 tomme Mnptxfnpt

På lager
Vare: AB2DGW Modell: 1LBW8
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press1500 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1.25 "
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.756
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBW3 Street Albow 90 Degree 1/4 Inch Mnpt x Fnpt | AB2DGQ 1LBW3Svart smidig jern300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F118NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBW4 Street Albow 90 Degree 3/8 Inch Mnpt x Fnpt | AB2DGR 1LBW4Svart smidig jern300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 550 grader F115NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBW5 Street Albow 90 Degree 1/2 Inch Mnpt x Fnpt | AB2DGT 1LBW5Svart smidig jern300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 550 grader F97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBW6 Street Albow 90 Degree 3/4 Inch Mnpt x Fnpt | AB2DGU 1LBW6Svart smidig jern300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F112NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBW7 Street Albow 90 Degree 1 Inch Mnpt x Fnpt | AB2DGV 1LBW7Svart smidig jern300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 550 grader F228NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBW9 Street Albow 90 Degree 1-1/2 Inch Mnptxfnpt | AB2DGX 1LBW9Svart smidig jern300MNPT x FNPT1500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F498NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBX1 Street Albow 90 Degree 2 Inch Mnpt x Fnpt | AB2DGY 1LBX1Svart smidig jern300MNPT x FNPT1500 psi @ 150 grader F2"300 psi-20 grader til 550 grader F638NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBW8 gatealbue 90 grader 1-1/4 tomme Mnptxfnpt
405NOK / enhet