Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1LAZ5 Spring Nut J Style #8 Steel, 50PK | AB2CXX

APPROVED VENDOR 1LAZ5 Fjærmutter J Stil #8 Stål, 50PK

På lager
Vare: AB2CXX Modell: 1LAZ5
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
243NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårmutter
Grunnleggende materialeStål
Senter av hull til panelkant0.515 "
Dia./Trådestørrelse#8
FinishSvart fosfat
For paneltykkelse0.025 til 0.040 "
Lengde0.87 "
MaterialeFjærstål
Mutter typeJ Style vårmutter
Rockwell HardnessC40 til C50
FormJ
System for målinginch
Tykkelse0.028 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenJ stil
Bredde0.41 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseFor paneltykkelseLengdeRockwell HardnessTykkelseGjengetypeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LAZ6 Fjærmutter J Style #8 Steel - Pakke med 50 | AB2CXY 1LAZ6#80.045 til 0.062 "0.53 "C40 til C500.028 "UNC0.5 "555NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAZ5 Fjærmutter J Stil #8 Stål, 50PK
243NOK /pakke