Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1ELY6 Hylse nylon ytre diameter 0.250 tommer svart - pakke med 25 | AA9QBE

APPROVED VENDOR 1ELY6 bøssing nylon ytre diameter 0.250 tommer svart - pakke med 25

På lager
Vare: AA9QBE Modell: 1ELY6
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
43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolerende foring
FARGESvart
Hull Dia.0.187 "
Inne i Dia.0.125 "
MaterialeVarmestabilisert nylon
Utenfor Dia.0.25 "
Temp. Område-40 til +250 F.
Tykkelse0.234 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHull Dia.Inne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1ELY8 Bøssing nylon ytre diameter 0.375 tommer svart - pakke med 25 | AA9QBF 1ELY8Svart0.312 "0.250 "0.375 "0.234 "38NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ELY9 Bøssing nylon ytre diameter 0.375 tommer hvit - pakke med 25 | AA9QBG 1ELY9Hvit0.312 "0.250 "0.375 "0.234 "32NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ELZ1 Bøssing Nylon Ytre diameter 0.531 tommer svart - Pakke med 25 | AA9QBH 1ELZ1Svart0.468 "0.343 "0.531 "0.25 "24NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ELZ2 Bøssing Nylon Ytre diameter 0.531 tommer Hvit - Pakke med 25 | AA9QBJ 1ELZ2Hvit0.468 "0.343 "0.531 "0.25 "19NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ELZ3 Bøssing Nylon Ytre diameter 0.562 tommer svart - pakke med 25 | AA9QBK 1ELZ3Svart0.5 "0.375 "0.562 "0.25 "43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ELZ4 Hylse nylon Ytre diameter 0.562 tommer hvit - pakke med 25 | AA9QBL 1ELZ4Hvit0.5 "0.375 "0.562 "0.25 "27NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ELZ8 bøsning nylon ytre diameter 0.703 tommer hvit - pakke med 25 | AA9QBN 1ELZ8Hvit0.625 "0.500 "0.703 "0.25 "30NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ELY6 bøssing nylon ytre diameter 0.250 tommer svart - pakke med 25
43NOK / enhet