GODKJENT LEVERANDØR 1ECJ7 Postvogn 30 tommers lengde x 23 tommers bredde x 38 tommers høyde | AA9NQT 1ECJ8

APPROVED VENDOR 1ECJ7 Postvogn 30 tommers lengde x 23 tommers bredde x 38 tommers høyde

På lager
Vare: AA9NQT Modell: 1ECJ7Kryssref.: 1ECJ8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 061 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPostvogn
Hjulmaterialepolyuretan
FARGESølv
FinishChrome
Antall hyller2
Total høyde38 "
Total lengde30 "
Samlet bredde23 "
Bakhjul Dia.10 "
Hyllelengde31 "
Hyllebredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.58
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Nedre kurvhøyde (7-1 / 2 ")
    • Nedre kurvlengde (28 ")
    • Nedre kurvbredde (21 ")
    • Fremre hjulhjul Dia. (5 ")
    • Topp kurvhøyde (11 ")
    • Topp kurvlengde (28 ")
    • Topp kurvbredde (21 ")

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeHyllelengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1ECJ8 Postvogn 41 tommers lengde x 23 tommers bredde x 38 tommers høyde | AA9NQU 1ECJ841 "41 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ECJ7 Postvogn 30 tommers lengde x 23 tommers bredde x 38 tommers høyde
6 061 NOK / enhet