Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1CFG3 Plow Bolt Domed 5/8-11 X 2 Inch Zinc, 10PK | AA9CBQ

APPROVED VENDOR 1CFG3 plogbolt kuppelformet 5/8-11 X 2 tommer sink, 10PK

På lager
Vare: AA9CBQ Modell: 1CFG3
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
237NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlogbolt
Finishsink
Klasse5
Hodevinkel80 grader
Hode Dia.1.147 "
Hodehøyde0.516 "
hode~~POS=TRUNC# 3 Dome
Lengde2"
MaterialeKarbonstål
Firkantet bredde0.64 "
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse5 / 8-11
typenForsenket firkantet hals

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.87
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFinishKlasseHode Dia.LengdeMaterialeFirkantet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1CFV8 Plogbolt Kuppelformet 5/8-11 x 3 tommers vanlig - pakke med 5 | AA9CEE 1CFV8Plain81.044 "3"Alloy Steel0.64 "206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFG3 plogbolt kuppelformet 5/8-11 X 2 tommer sink, 10PK
237NOK /pakke