Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1BUA5 Clevis Pin Hodeløs sink 0.312 x 3/4 In | AA9AQG

APPROVED VENDOR 1BUA5 spaltestift hodeløs sink 0.312 x 3/4 in

På lager
Vare: AA9AQG Modell: 1BUA5
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Total lengde1 3 / 32 "
Pin Dia.5 / 16 "
typenBoret hodeløs
Brukbar lengde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1BUA5 spaltestift hodeløs sink 0.312 x 3/4 in
68NOK / enhet